Ochranná helma BOP 74 R

Č. pol.: 097801
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť helmy: Ochranná vlastnosť do 150 °C; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi; Ochrana pred bočnou deformáciou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vysoko výkonná univerzálna prilba vyrobená z polyesterového skleneného vlákna ponúka vysokú bočnú tuhosť a je veľmi rozmerovo stabilná, najmä pri vysokých teplotách. Veľká ochranná plocha vďaka stiahnutej časti zátylku. Prilba je veľmi odolná voči starnutiu a je necitlivá na chemikálie. Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) a bočnej deformácii (LD).
  • 6-bodový popruh, výškovo prestaviteľný
  • Bez upínača
  • Potný pásik z prírodnej kože
  • Stiahnutá časť zátylku s dažďovým žľabom
  • So skrutkovacím uzáverom

Použitie:

Horúce prevádzky, chemický priemysel, pracovné miesta s vysokou mierou UV žiarenia.

Norma:

DIN EN 397

Specifikace:

Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) a bočnej deformácii (LD).

Náhradní díl:

Č. 097822 potítka v troch verziách.