Ochranná čiapka HardCap Aerolite® námorná modrá

Č. pol.: 097841
Zľava
Od  35,19 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
569 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Nárazová čiapka HardCap Aerolite® v baseballovom dizajne je vyrobená z ľahkého materiálu (expandovaný polypropylén) v kombinácii s robustnou škrupinou z HDPE. Vodoodpudivá čiapka má po stranách vetracie sieťky , ktoré poskytujú veľmi dobrú priedušnosť. Po stranách sú tiež reflexné pásy, ktoré zabezpečujú dodatočnú viditeľnosť. Vnútri čiapky je integrovaný potný pás, ktorý poskytuje dodatočné pohodlie. Potný pás aj podkladový materiál sú potiahnuté vrstvou Polygiene®, ktorá zabraňuje vzniku nepríjemných pachov. Čiapka však presvedčí najmä svojou ľahkou hmotnosťou, ktorá je nižšia ako 135 g, ale bez kompromisov v oblasti výkonu a bezpečnosti. Elastický nastavovací pásik je nižšie ako na iných čiapkach, čo zaručuje lepšie prispôsobenie.

Norma:

EN 812

Poznámka:

Na požiadanie môžu byť čiapky na hrbole dokončené s vaším logom!

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Jarná zľava na OOPP"