Prevedenie:
Barva produktu: Černá
Poskytuje ochranu proti nárazům pro průmyslové použití v souladu s normou EN 812:A1
Lehká mikrovláknová tkanina snižuje vlhkost a umožňuje cirkulaci vzduchu
Boční síťované větrání zvyšuje prodyšnost
Flexibilní konstrukce skořepiny je vhodná pro mnoho různých velikostí hlavy
Popis:
Kšiltovka 3M™ First Base™ 3 Classic v černé barvě je ochrana hlavy ve stylu baseballové čepice podle normy EN 812:A1 s mikro kšiltem (25 mm). Je vyrobena z lehkého mikrovlákna a má boční síťky pro větrání. To je doplněno pružným, ergonomickým pláštěm z ABS.
Charakteristika:
Chrání nosiče před lehkými nárazy proti stacionárním předmětům
K dispozici v 3 délkách stínění: Standardní (70 mm), zkrácený (55 mm) a mikro (25 mm)
K dispozici v různých barvách
Lze volitelně vyšívat s individuálním logem
Poznámka:
Lehké průmyslové aplikace, obecná výroba