Záchranná značka Prvá pomoc

Č. pol.: 099307
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Poznámka:

Tieto štítky sú dostupné aj v tenšom fóliovom vyhotovení (samolepiace, hrúbka 0,1 mm). Záchranné značky zodpovedajú starej norme (do marca 2022) technických predpisov ASR A1.3 a ASR A2.3. Značky podľa novej normy nájdete v e-shope.
Záchranná značka prvej pomoci je na dopyt dostupné aj vo vyhotovení bez dlhého dosvitu ako PVC-fólia alebo umelá hmota z tvrdého PVC.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka