Závitové očká Šesťhran M12

Č. pol.: 140920 M12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 382
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6g

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M12
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma DIN 382
Tolerančná trieda DIN 13 6g
Stúpanie 1,75 mm
Rozmer cez steny 36 mm
Výška 14 mm
Druh produktu Závitové očká

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 140920 M12
EAN/GTIN 4045197083906

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vonkajší šesťhran na normované rozmery kľúčov. Bez lámača triesok. Nábeh 1 3/4 chodu.

Poznámka:

Na dodatočné rezanie poškodených závitov alebo rezanie na ťažko prístupných miestach.
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka