MT LNHU 1403 E18UN IC908 Plnoprofilové závitové frézovací destičky pro výrobu vnějších závitů UN (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) pro všeobecné obrábění

Č. pol.: 3319990
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILLTHREAD
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3319990
EAN/GTIN 7291075375374
Číslo výrobcu 3319990
Číslo L L24290 328

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka řezné destičky (INSL) 14 mm, tloušťka řezné destičky (S1) 3,2 mm, šířka řezné destičky (W1) 7,9 mm, stoupání závitu (TP) 1,411 mm, závit na palec (TPI) 18 závitů/″.

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 14 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 3.2 mm
  • Šírka vložky (W1) 7.9 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.411 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 18 Závity/-palcové″