{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpanie závitov | 1,336 mm | |
Typ | HB7720 | |
Rezný materiál | HM | |
Druh závitu | G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Veľkosť doštičiek | 24 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Chodov na palec | 19 | |
Počet rezných hrán Z | 18 | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný; vonkajší | |
Smer rezania | pravé a ľavé | |
Druh produktu | Rezná vložka na frézovanie |
Číslo položky | 218077 19 | |
EAN/GTIN | 4045197447661 |