Stopková závitová fréza GARANT Master TM so zahlbovacím stupňom 2×D TiAlN

Č. pol.: 139728
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Použitie pri type otvora: do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Závitová fréza na TK s nerovnomerným rozložením rezných hrán a zvýšeným počtom rezných hrán. Vďaka nerovnomernému rozloženiu britov sa dosiahne veľmi pokojný chod a dlhá životnosť nástroja.
Vyvinutá nová univerzálna geometria a vysoko výkonná povrchová úprava na použitie pre široké spektrum materiálov.
  • Výrazne nižšie vibrácie vďaka nerovnomernému rozloženiu rezných hrán.
  • Korigovaný profil závitov kvôli zabráneniu deformáciám profilu.
  • zvýšený počet rezných hrán
  • nová povrchová úprava pre optimálnu odolnosť proti opotrebeniu

Výhoda:

Zahlbovací stupeň na strane stopky na zahĺbenie 90° na zahlbovanie a frézovanie závitov v jednom pracovnom kroku.

Použitie:

Pre jemné závity jednotky UNF ASME-B1.1.

Poznámka:

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: s č. 139728 + 129100 HB možno objednať
TvarHE: s č. 139728 + 129100 HE možno objednať
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
    UNF Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka