Stopková závitová fréza 2×D TiAlN

Č. pol.: 139680
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: MF; MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Závit-norma: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Korigovaný profil závitu na frézovanie presných jemných závitov, (dbajte na stabilné možnosti upínania).

Poznámka:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednejte s č. 139680 + 129100 HB.
Typ HE: objednejte s č. 139680 + 129100 HE.
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
    MF Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka