{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M8 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 1,25 mm | |
Menovité -⌀ DC | 6,22 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 74 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
⌀ hrdla D1 | 9 mm | |
Naprogramovaná hodnota pre pokles Lc | 17,8 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Počet zubov Z | 3 | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Uhol úrovne zahĺbenia | 90 Stupeň | |
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 | 0,025 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 16 mm |
Číslo položky | 139658 M8 |