{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1 | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Druh závitu | G; G-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stúpanie závitov | 2,309 mm | |
Chodov na palec | 11 | |
Menovité -⌀ DC | 16 mm | |
Dĺžka britov Lc | 35,8 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 48 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Počet zubov Z | 5 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,065 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Počet napínacích drážok | 5 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
priemer vrtáka | 16 mm | |
Hĺbka závitu | 66,5 mm |
Číslo položky | 139710 G1 |