MTET D.35-1-C.25C-08 Výměnné závitovací frézy s válcovou stopkou pro jednobřité břitové destičky

Č. pol.: 3324564
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILLTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3324564
EAN/GTIN 7291075380118
Číslo výrobcu 3324564
Číslo L L24090 246

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 0,35″, OAL (OAL) 4,13″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.35″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Celková délka (OAL): 4.13″
  • Typ stopky: Kulaté