MTECI 03016C7 0.4ISO IC902 MTEC 0250C02 0,5ISO IC908 tvrdokovové vnitřní závitové frézy pro závitový profil ISO

Č. pol.: 3331786
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
Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3331786
EAN/GTIN 7291075331998
Číslo výrobcu 3331786
Číslo L L24210 474

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 3 mm, průměr řezu (DC) 1,55 mm, celková délka (OAL) 39 mm, rozteč závitů (TP) 0,4 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
  • Prumer rezu (DC) 1.55 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 39 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.4 mm
  • Použitelná délka (LU) 7.1 mm