{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ platničiek | 01 | |
minimálny ⌀ otvora D | 23 mm | |
Materiál Fréza | Oceľ | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Vnútorný ⌀ D1 | 16 mm | |
maximálna hĺbka rezu Smax | 3,45 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 67,5 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 116 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Prevedenie stopky | Weldon | |
Súprava upínacích skrutiek | 219822 (20 IP; 5,0 Nm) | |
Druh produktu | Korunková fréza |
Číslo položky | 217400 25L | |
EAN/GTIN | 4045197216908 |