Synchrónny strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C M6

Č. pol.: 139210 M6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobná norma
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M6
Povrchová úprava TiN
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma Výrobná norma
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu C
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore; až 2,5×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ stopka štvorhranu 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota 5,55 mm
⌀ závitu 6 mm
Tolerancia stopky h6
Počet napínacích drážok 5
Farebný krúžok zelená
Počet rezných hrán Z 5
Hĺbka závitu 15 mm
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 139210 M6
EAN/GTIN 4045197446923

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
45
Alu (krátke rezanie)
N
45
Hliník > 10 % si
N
40
Oceľ < 500 N/mm²
P
45
Oceľ < 750 N/mm²
P
37
Oceľ < 900 N/mm²
P
35
Oceľ < 1100 N/mm²
P
32
Oceľ < 1400 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Špeciálna šesťuholníková geometria a stopka podľa DIN 1835-B pre stroje so synchronizovaným pohonom vretena. S mazacími drážkami; optimálny mazací účinok aj pri hlbších závitoch.
Inovatívny šesťuholníkový tvar umožňuje širokú škálu aplikácií. Multifunkčná štruktúra vrstiev dosahuje maximálnu životnosť aj pri vysokopevnostných materiáloch s tuhou aplikáciou.

Poznámka:

Na použitie na synchronizovaných vretenách, rýchlovýmenné závitníkové skľučovadlo GARANT č. 338100338121 s minimálnou kompenzáciou dĺžky (MKD) zaručuje najspoľahlivejší proces obrábania.
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka