{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | UNF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Tolerančná trieda | 2BX | |
Forma nábehu | E | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,577 mm | |
Chodov na palec | 44 | |
⌀ závitu | 3,17 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,7 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 2,9 mm | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 9,51 mm | |
Séria | Master Form | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139495 5-44 | |
EAN/GTIN | 4062406707149 |