{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | G1/2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2189 | |
Tolerančná trieda | ISO 228 X | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,814 mm | |
Chodov na palec | 14 | |
⌀ závitu | 20,96 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 20,05 mm | |
Počet napínacích drážok | 8 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Hĺbka závitu | 62,88 mm | |
Séria | Master Form | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139415 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406384029 |