{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M16 LH | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | ľavé | |
Stúpanie závitov | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 15,1 mm | |
⌀ závitu | 16 mm | |
Počet napínacích drážok | 8 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Hĺbka závitu | 48 mm | |
Séria | GARANT Master Alu | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139255 M16 | |
EAN/GTIN | 4062406383824 |