Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C 6HX M2,5

Č. pol.: 139175 M2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M2,5
Povrchová úprava TiN
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 2174
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,45 mm
Celková dĺžka L 50 mm
⌀ stopky Ds 2,8 mm
⌀ stopka štvorhranu 2,1 mm
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota 2,3 mm
⌀ závitu 2,5 mm
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok modrá
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 7,5 mm
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 139175 M2,5
EAN/GTIN 4045197508959

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
32
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
Oceľ < 900 N/mm²
P
22
Oceľ < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami, optimálny mazací účinok aj pri hlbších závitoch.
Trieda tolerancie: ISO 2X/6HX.
Inovatívny polygónový tvar umožňuje širokú škálu aplikácií. Multifunkčná štruktúra vrstievdosahuje maximálnu životnosťnástroja aj pri vysoko pevnostných materiáloch.
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka