Strojný tvárniaci závitník bez mazacích drážok HSS-E 6HX M16

Č. pol.: 139132 M16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 2174
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M16
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 2174
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 2 mm
Celková dĺžka L 110 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
⌀ stopka štvorhranu 9 mm
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota 15,1 mm
⌀ závitu 16 mm
Počet napínacích drážok 6
Farebný krúžok zelená
Počet rezných hrán Z 6
Hĺbka závitu 24 mm
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 139132 M16
EAN/GTIN 4045197446619

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
23
Oceľ < 500 N/mm²
P
23
Oceľ < 750 N/mm²
P
22
Oceľ < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Veľ. M1 – M1,4 – Trieda tolerancie: ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka