{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozstup závitu | 0,5 mm | |
Odroda | HB7010 | |
Trieda tolerancie | DIN 13 6H | |
Typ závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Sila | 2,42 mm | |
Veľkosť dosky L | 9,3 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorné/vonkajšie použitie | vnútorný | |
Vložte profil | Plný profil | |
Typ výrobku | Otočná rezná platnička na sústruženie závitov |
Číslo položky | 270750 0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197369680 | |
Číslo výrobcu | 270750 0,5 |