Závitorezná tyč s pevným uhlom sklonu 1,5°, pravé, Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L: 25/11mm

Č. pol.: 272111 25/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka vyloženia / veľkosť doštičky L Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť dosky 11 mm
Typ použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Hriadeľ⌀ Ds. 20 mm
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin 13 mm
Stredová odchýlka L3 7,3 mm
Celková dĺžka L 180 mm
Vložte skrutku 279810 4
Uhol sklonu 1,5 Stupeň
Typ výrobku Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 272111 25/11
EAN/GTIN 4045197430601
Číslo výrobcu 272111 25/11

Popis

Prevedenie:

S pevným uhlom sklonu.
S vnútorným chladením.