{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 8 mm | |
Veľkosť doštičiek | 11 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Funkčná šírka L4 | 8 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 17,5 mm | |
Celková dĺžka L | 136,4 mm | |
Upínacia skrutka pre dosku závitu | 279810 4 | |
Uhol sklonu | 1,5 Stupeň | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 271995 8/11 | |
EAN/GTIN | 4045197954589 |