Ručné závitníky sada 3/8-24

Č. pol.: 130750 3/8-24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: UNF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 2181
  • Tolerančná trieda: 2B

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu 3/8-24 UNF
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu UNF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma DIN 2181
Tolerančná trieda 2B
Forma nábehu D; C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,058 mm
Chodov na palec 24
⌀ závitu 9,53 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 7 mm
⌀ stopka štvorhranu 5,5 mm
⌀ otvoru pod závit 8,5 mm
Druh závitového náradia Ručný závitník
Farebný krúžok bez
Hĺbka závitu 19,06 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 130750 3/8-24
EAN/GTIN 4045197068248

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

2-dielna súprava, pozostáva z predrezávacieho a dokončovacieho závitníka.

Použitie:

Pre jednotné jemné závity UNF ASME-B1.1.
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
    UNF Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka