{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130020 M105X6 | |
EAN/GTIN | 4062406027186 |