{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | 1/4-20 UNC | |
Povrchová úprava | TiN | |
Typ závitu | UNC | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Štandard | DIN 371 | |
Trieda tolerancie | 2B | |
Odvzdušnite tvar | B | |
Driek | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pre typ otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Rozstup závitu | 1,27 mm | |
Prevodové stupne Pro palcov | 20 | |
Závitové⌀ | 6,35 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 7 mm | |
Stopka štvorcová □ | 5,5 mm | |
Otvor jadra-⌀ | 5,1 mm | |
Typ nástroja závitu | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet upínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Hĺbka závitu | 19,05 mm | |
Typ výrobku | Závitník |
Číslo položky | 133355 1/4-20 | |
Číslo výrobcu | 133355 1/4-20 |