Strojný závitník HSS-E-PM typ CS, TiN, MF: 5X0,5

Č. pol.: 132835 5X0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MF Cena za kus vrát. DPH
  • Typ závitu: MF
  • Uhly okrajov: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Štandard: DIN 374
  • Štandard závitu: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M5×0,5
Povrchová úprava TiN
Typ závitu MF
Uhly okrajov 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Štandard DIN 374
Štandard závitu DIN 13
Trieda tolerancie ISO 2 6H
Odvzdušnite tvar CS
Driek Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pre typ otvoru až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Rozstup závitu 0,5 mm
Celková dĺžka L 70 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 3,5 mm
Stopka štvorcová □ 2,7 mm
Otvor jadra-⌀ 4,5 mm
Závitové⌀ 5 mm
Typ nástroja závitu Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet upínacích drážok 3
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán z 3
Hĺbka závitu 15 mm
Typ výrobku Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 132835 5X0,5
EAN/GTIN 4045197073488
Číslo výrobcu 132835 5X0,5

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
28
Oceľ < 500 N/mm²
P
27
Oceľ < 750 N/mm²
P
23
Oceľ < 900 N/mm²
P
17
Oceľ < 1100 N/mm²
P
7
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S lámačom triesok.
(Tvar CS) nábeh 2 − 3 chody.
Povrchová úprava TiN.
Možno použiť s emulziou (podiel tuku najmenej 8 %).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka