{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M105×3 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | MF-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 2184 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | ľavé | |
Stúpanie závitov | 3 mm | |
Celková dĺžka L | 180 mm | |
⌀ stopky Ds | 56 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 44 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 102 mm | |
⌀ závitu | 105 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 12 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 12 | |
Hĺbka závitu | 157,5 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 130026 M105X3 | |
EAN/GTIN | 4062406033828 |