Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E typ C TiN

Č. pol.: 137806
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
197 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: G
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Norma: DIN 5156
  • Forma nábehu: C
  • Uhol sklonu zubov: 40

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap. Robustné prevedenie pre široké spektrum materiálov. Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakom TiN znižujúcim trenie.

Použitie:

Na cylindrický Whitworthov závit DIN-ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Pro Tap"

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Holex Pro"
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
    G Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka