Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E Type C, TiN, G: G1/8

Réf.: 137806 G1/8
Remise
28,85 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 5156
  • Entrée: C
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Tap
Taille de filetage G1/8
Revêtement TiN
Type de filetage G
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 5156
Entrée C
Angle d'hélice 40 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,907 mm
Filets au pouce 28
Filetage ⌀ 9,73 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 7 mm
Carré corps □ 5,5 mm
⌀ perçage 8,8 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Vert
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 24,33 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 137806 G1/8
EAN / GTIN 4062406373504
Réf. fabricant 137806 G1/8

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
24
Alu (à copeaux courts)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Acier < 500 N/mm²
P
24
Acier < 750 N/mm²
P
20
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud universel HOLEX Pro Tap. Exécution robuste pour un large éventail de matériaux. Nuance de coupe HSS-E optimisée avec revêtement TiN réduisant le frottement.

Utilisation:

Pour filetages gaz Whitworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E Type C, TiN, G: G1/8

Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E Type C, TiN, G: G1/8

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
28,85 CHF
CHF  27.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF  62.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  68.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  63.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 3 3 3 3
Revêtement TiN AlTiX TiAlN TiAlN
Filetage ⌀ 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm
Taille de filetage G1/8 G1/8 G1/8 G1/8
Queue Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9 Queue cylindrique avec h9
Profondeur de filetage 24,33 mm 24,33 mm 24,33 mm 24,33 mm
Type de produit Taraud Taraud Taraud Taraud

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier