Strojný závitník, vaporizovaný, M: M1,6

Č. pol.: 131100 M1,6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Typ závitu: M
  • Uhly okrajov: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Štandard: DIN 371
  • Štandard závitu: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M1,6
Povrchová úprava vaporizovaný
Typ závitu M
Uhly okrajov 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Štandard DIN 371
Štandard závitu DIN 13
Trieda tolerancie ISO 2 6H
Odvzdušnite tvar B
Driek Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pre typ otvoru až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Rozstup závitu 0,35 mm
Celková dĺžka L 40 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 2,5 mm
Stopka štvorcová □ 2,1 mm
Otvor jadra-⌀ 1,25 mm
Závitové⌀ 1,6 mm
Typ nástroja závitu Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet upínacích drážok 2
Farebný krúžok žltá
Počet rezných hrán z 2
Hĺbka závitu 4,8 mm
Typ výrobku Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 131100 M1,6
EAN/GTIN 4045197068392
Číslo výrobcu 131100 M1,6

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
13
Alu (krátke rezanie)
N
13
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Silný lámač triesok.
Vodiaca časť s mazacími drážkami, ale bez trieskových drážok. Obzvlášť stabilný, optimálne samonavádzanie a žiadne dodatočné rezanie pri spätnom chode.
Veľ. M2,3 a M2,6 so starým profilom DIN.

Provedení – obrázek:

Mazacia drážka
Vodiaci závit
Nábeh
Lámač triesok

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka