{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M24 | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 3 mm | |
Celková dĺžka L | 160 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 21 mm | |
⌀ závitu | 24 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 48 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 135700 M24 |