{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M6 | |
Povrchová úprava | DLC | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | CS | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5 mm | |
⌀ závitu | 6 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | biela | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 18 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 132610 M6 |