GARANT strojový závitník Master Tap ľavý závit AlTiX

Č. pol.: 137190
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Závit-norma: DIN 13
  • Forma nábehu: C
  • Uhol sklonu zubov: 40
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Univerzálny závitník, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.
  • Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.
  • Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.

Z tej istej série Zobraziť všetky
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
    MF-LH Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka