Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap Rosca izquierda AlTiX

Número de artículo: 137190
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
56 piezas en stock
  • Ángulo de flanco: 60
  • Norma rosca: DIN 13
  • Forma del corte previo: C
  • Ángulo de hélice: 40
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar universal, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.
  • Coeficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.
  • Geometría especial para la evacuación óptima de las virutas.

De la misma serie "Master Tap" Ver todos
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
    MF-LH precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra