TPS UNC-7/16-14-M HEST HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů

Č. pol.: 4446125
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4446125
EAN/GTIN 7291075341263
Číslo výrobcu 4446125
Číslo L L24190 522

Popis

Popis:

Závitníky se spirálovým drážkováním, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 8 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 7/16″, stoupání závitu (TP) 1,786 mm, závit na palec (TPI) 14 závitů/″.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 6.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Standardní DIN 376
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 17 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) 7/16″
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.786 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 14 Závity/-palcové″