TPS UNC-#12-24-M HEST HSS strojní závitníky se spirálovou drážkou pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů

Č. pol.: 4446121
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4446121
EAN/GTIN 7291075341225
Číslo výrobcu 4446121
Číslo L L24190 511

Popis

Popis:

Závitníky se spirálovým drážkováním, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost průměru závitu (TDZ) č. 12, stoupání závitu (TP) 1,041 mm, závity na palec (TPI) 24 Závity/″, efektivní délka (LU) 30 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 4.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Standardní DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 10 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) #12
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.041 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 24 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 30 mm