RM-SRH Q16-MT3 DIN 217 Stopkové výstružníky s Morse kuželem podle DIN 217

Č. pol.: 4440128
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SOLIDH-REAM
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4440128
EAN/GTIN 7291075169096
Číslo výrobcu 4440128
Číslo L L24010 35

Popis

Popis:

Základní držák pro výměnné hlavice, průměr břitu, max (DCX) 45 mm, průměr břitu, min (DCN) 36 mm, celková délka (OAL) 261 mm, délka nástroje (LPR) 162 mm.

Charakteristika:

  • Maximální prumer rezu (DCX) 45 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 36 mm
  • Celková délka (OAL) 261 mm
  • Délka upínace (LPR) 162 mm