RM-BNT9-3D-32C Stopky pro výstružníky s výměnnou hlavou BAYO T-REAM

Č. pol.: 4445508
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria BAYOT-REAM
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445508
EAN/GTIN 7291075187984
Číslo výrobcu 4445508
Číslo L L24220 230

Popis

Popis:

Základní držák pro výměnné hlavice, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, celková délka (OAL) 154,2 mm, délka drápu (LPR) 94,2 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN9
  • Celková délka (OAL) 154.2 mm
  • Délka upínace (LPR) 94.2 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo