RM-BNT8-8D-0.75C Stopky pro výstružníky s výměnnou hlavou BAYO T-REAM

Č. pol.: 4445501
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria BAYOT-REAM
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445501
EAN/GTIN 7291075188141
Číslo výrobcu 4445501
Číslo L L24220 140

Popis

Popis:

Shell/Head Reaming Tools, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Celková délka (OAL) 9,842″, vyčnívající délka (LPR) 7,87″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Kód velikosti lužka (SSC): BN8
  • Celková délka (OAL): 9.842″
  • Délka upínace (LPR): 7.87″

Vhodné výrobky

Príslušenstvo