RM-BNT7-3D-0.75C Stopky pro výstružníky s výměnnou hlavou BAYO T-REAM

Č. pol.: 4490233
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria BAYOT-REAM
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4490233
EAN/GTIN 7291075188219
Číslo výrobcu 4490233
Číslo L L24220 145

Popis

Popis:

Shell/Head Reaming Tools, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Celková délka (OAL) 4,329″, vyčnívající délka (LPR) 2,36″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Kód velikosti lužka (SSC): BN7
  • Celková délka (OAL): 4.329″
  • Délka upínace (LPR): 2.36″

Vhodné výrobky

Príslušenstvo