{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ⌀ hlavy výstružníka D | 27 mm - 34,99 mm | |
Prevedenie stopky | krátka | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku A | 120 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 176 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Ťažný čap č. 239900 | 4 | |
Vidlicový kľúč č. 239901 | SW8 | |
Obslužný kľúč č. 239902 | SW3 (5Nm) | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 239930 27-34,99 | |
Číslo výrobcu | 75A.41.13040 |