Plochý záhlbník DIN pre priechodné otvory 24X15

Č. pol.: 156120 24X15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: Výrobná norma
  • Stopka: Morse kužeľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ záhlbníka 24 mm
Povrchová úprava bez povlaku
⌀ čapu 15 mm
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 3
Norma Výrobná norma
Stopka Morse kužeľ
pre veľkosť skrutiek M14
pre triedu otvorov f
Celková dĺžka L 162 mm
Morseho kužeľ MK 2
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,16 mm/ot.
Vnútorné chladenie nie
⌀ predvŕtania 15 mm
Veľkosť schodíka L1 1. schodík s úkosom 30 mm
Uhol špičky 180 Stupeň
Druh produktu Plochý záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 156120 24X15
EAN/GTIN 4045197087850

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
33
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Špirálovo drážkovaný záhlbník. ⌀ čapu je prispôsobený príslušnému použitiu:
f − na priechodný otvor stupňa kvality jemný podľa DIN ISO 273.
m − na priechodný otvor stupňa kvality stredný podľa DIN ISO 273.

Použitie:

Na zahlbovanie skrutiek s vnútorným šesťhranom DIN 912, 6912, 7984 a skrutiek s valcovou hlavou ISO 1207 (DIN 84).

Poznámka:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.
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
    ⌀ záhlbníka D1 × ⌀ čapu D2 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka