{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ záhlbníka | 20 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
⌀ čapu | 13 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | Výrobná norma | |
Stopka | Morse kužeľ | |
pre veľkosť skrutiek | M12 | |
pre triedu otvorov | f | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Morseho kužeľ MK | 2 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Vnútorné chladenie | nie | |
⌀ predvŕtania | 13 mm | |
Veľkosť schodíka L1 1. schodík s úkosom | 25 mm | |
Uhol špičky | 180 Stupeň | |
Druh produktu | Plochý záhlbník |
Číslo položky | 156120 20X13 | |
EAN/GTIN | 4045197087836 |