Plochý záhlbník DIN pre priechodné otvory 6,5X3,4

Č. pol.: 156020 6,5X3,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
296 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 373
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ záhlbníka 6,5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
⌀ čapu 3,4 mm
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 373
Stopka Valcová stopka s h9
pre veľkosť skrutiek M3
pre triedu otvorov m
Celková dĺžka L 71 mm
⌀ stopky Ds 5 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,09 mm/ot.
Vnútorné chladenie nie
⌀ predvŕtania 3,4 mm
Veľkosť schodíka L1 1. schodík s úkosom 14 mm
Uhol špičky 180 Stupeň
Druh produktu Plochý záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 156020 6,5X3,4
EAN/GTIN 4045197087669

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
33
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Špirálovo drážkovaný záhlbník. ⌀ čapu je prispôsobený príslušnému použitiu:
f − na priechodný otvor stupňa kvality jemný podľa DIN ISO 273.
m − na priechodný otvor stupňa kvality stredný podľa DIN ISO 273.

Použitie:

Na zahlbovanie skrutiek s vnútorným šesťhranom DIN 912, 6912, 7984 a skrutiek s valcovou hlavou ISO 1207 (DIN 84).
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
    ⌀ záhlbníka D1 × ⌀ čapu D2 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka