Plochý minizáhlbník 180° pre priechodné otvory 180° 3,3X1,7

Č. pol.: 155700 3,3X1,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: DIN 373
  • Stopka: Valcová stopka
  • Uhol úrovne zahĺbenia: 180

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ záhlbníka 3,3 mm
Povrchová úprava bez povlaku
⌀ čapu 1,7 mm
Rezný materiál HSS E
Počet rezných hrán Z 3
Norma DIN 373
Stopka Valcová stopka
Uhol úrovne zahĺbenia 180 Stupeň
pre veľkosť skrutiek M1,6
Celková dĺžka L 56 mm
⌀ stopky Ds 3,3 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,07 mm/ot.
Vnútorné chladenie nie
⌀ predvŕtania 1,7 mm
Veľkosť schodíka L1 1. schodík s úkosom 2 mm
Dĺžka britov Lc 10 mm
Uhol špičky 180 Stupeň
Druh produktu Plochý záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 155700 3,3X1,7
EAN/GTIN 4045197462862

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
33
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
Oceľ < 900 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Špirálovo drážkované záhlbníky s pevným vodiacim čapom.
DIN 373/ISO 4206.

Použitie:

Na priechodný otvor so stupňom kvality jemný (hodnoty ISO) podľa DIN 69.
Na skrutky s vnútorným šesťhranom podľa DIN 912, 6912, 7984 a skrutky s valcovou hlavou podľa ISO 1207 (DIN 84).

Poznámka:

Veľ. 4,6 × 2,4 − nie je špecifikovaná v DIN.
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
    ⌀ záhlbníka D1 × ⌀ čapu D2 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka