{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ záhlbníka | 2,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
⌀ čapu | 1,5 mm | |
Rezný materiál | HSS E | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 1866 A | |
Stopka | Valcová stopka | |
Uhol úrovne zahĺbenia | 90 Stupeň | |
pre veľkosť skrutiek | M1,4 | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,8 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Vnútorné chladenie | nie | |
⌀ predvŕtania | 1,5 mm | |
Veľkosť schodíka L1 1. schodík s úkosom | 2 mm | |
Dĺžka britov Lc | 7 mm | |
Uhol špičky | 90 Stupeň | |
Druh produktu | Plochý záhlbník |
Číslo položky | 155600 2,8X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197462749 |