{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | bez povlaku | |
⌀ zahĺbenia | 55 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Uhol úrovne zahĺbenia | 180 Stupeň | |
Dĺžka britov | 24 mm | |
⌀ stopky | 22 mm | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Druh produktu | Rezná vložka na zahlbovanie |
Číslo položky | 156730 2/55 | |
EAN/GTIN | 4033591013636 | |
Číslo výrobcu | 16 821 550 |