Záhlbník 180 ° 27

Č. pol.: 217160 27
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
  • Uhol klesania: 180
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ zahĺbenia D 27 mm
Prevedenie stopky stopka Weldon
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Počet rezných hrán Z 2
minimálny ⌀ Dmin 10 mm
Dĺžka výčnelku L1 55 mm
Celková dĺžka Lcelk 128 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
vhodná otočná rezná platnička 260150
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Uhol klesania 180 Stupeň
Druh produktu Záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217160 27
EAN/GTIN 4045197552624

Popis

Norma:

DIN 974-1 rad 1 (na DIN skrutky s valcovou hlavou).

Poznámka:

Odporúčané otočné rezné platničky majú polomer zaoblenia rohu 0,4 mm. Pri použití doštičiek s odlišným polomerom zaoblenia rohu sa nedosiahne rozmer ⌀ dmin (pozri tabuľku)!
Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 3,0 s cepelou c. 674252 vel. 15IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ zahĺbenia D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka