TK kužeľový záhlbník 100° 12,4

Č. pol.: 150025 12,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 100
  • Rezný materiál: VHM
  • Počet rezných hrán Z: 5
  • Norma: Výrobná norma
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 12,4 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Uhol zápustného hrotu 100 Stupeň
Rezný materiál VHM
Počet rezných hrán Z 5
Norma Výrobná norma
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 4 mm
Celková dĺžka L 55 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv f v Inconel® 0,05 mm/ot.
Tolerancia stopky h9
Farebný krúžok ružová
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150025 12,4
EAN/GTIN 4045197543042

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
6
Inconel
S
5
GFK
N
5
CFRP
N
5
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Ľahké zahlbovanie a odihľovanie bez chvenia.
Veľmi stabilná konštrukcia s hlavou z plného tvrdokovu na najvyššie namáhanie. Najmä v prípade ťažko trieskovo obrobiteľných materiálov.